Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
€ 0,00
 

Abstandshalter für Einbaustrahler SpotClipIVSlimBK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Deckenabstandhalter für LED Leuchten
Deckenabstandhalter für LED Leuchten
Deckenabstandhalter für LED Leuchten
Deckenabstandhalter für LED Leuchten
Deckenabstandhalter für LED Leuchten
Deckenabstandhalter für LED Leuchten
Deckenabstandhalter für LED Leuchten
Deckenabstandhalter für LED Leuchten
Deckenabstandhalter für LED Leuchten
Artikel-Nr.:
     6012-13357292
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     148-00146
EAN/GTIN:
     4031026610788
Suchbegriffe:
Einbauleuchten
Einbaustrahler
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung

Abstandshalter für Einbaustrahler SpotClipIVSlimBK

Für den sicheren Einsatz und Installation von Ultra flachen LED Leuchten. Stellt Sicherheitsabstand zwischen LED, Dampfsperrfolie und Isolationsmaterial her. 4 zusätzliche und flexible Laschen verhindern den Kontakt zwischen losem Dämmmaterial und dem Leuchtkörper, daher bestens geeignet für die Verwendung von Schütt- und Einblasdämmstoffen. Entfernbare Laschen ermöglichen einen Trafo oder zusätzliche Zuleitung unterzubringen.
Weitere Informationen:
Geeignet für HV-Leuchten:
ja
Geeignet für NV-Leuchten:
ja
Geeignet für LED-Leuchten:
ja
Anwendung:
Hohldecke
Einbaulänge:
50 mm
Einbaubreite:
83 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
43 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 2,88*
€ 3,89*
23 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 2,89*
€ 3,92*
1
€ 4,98*
ab € 2,88*
€ 4,21*
1
€ 8,95*
ab € 2,89*
€ 4,36*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 3,27*
€ 4,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.