Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12mm Schlauchschelle 35-50mm, Stahl verz SS 50/12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SS50/12 12mm Schlauchschelle 35 - 50mm, Stahl verzinkt (W1) (NORMA)
SS50/12 12mm Schlauchschelle 35 - 50mm, Stahl verzinkt (W1) (NORMA)
Exemplarische Darstellung: Schlauchschellen Schneckengewinde
Exemplarische Darstellung: Schlauchschelle (NORMA Stahl verzinkt, W1)
NORMA
Artikel-Nr.:
     6012-13511066
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     13866
EAN/GTIN:
     4050571157586
Suchbegriffe:
DIN 3017
DIN 3017 Schlauchschelle
Schlauchschelle DIN 3017
Schlauchbinder

12mm Schlauchschelle 35-50mm, Stahl verz SS 50/12

Verwendung: Mehrbereichsschelle mit großem Spannbereich. Für Standardanwendungen in z.B. Maschinenbau, Sanitär, Haushaltsgeräten, Kraftstoffleitungen, Nutzfahrzeugen. Optional: mit Flügelgriff ***-FG *Schlitzschraube und Band aus Edelstahl, **ähnlich DIN 3017-1, ***nicht für Typ IDEAL und ABA
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
15943
€ 8,90*
ab € 0,41*
€ 0,72*
€ 5,46*
ab € 0,79*
€ 1,37*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 1,32*
€ 2,16*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.