Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

90°-Steckanschluss G 3/8" Ü-Mutter 9,5 STPW90 3810


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STPW903810 90°-Steckanschluss G 3/8" Ü-Mutter, 9,5mm GSP-Schlauch
STPW903810 90°-Steckanschluss G 3/8" Ü-Mutter, 9,5mm GSP-Schlauch
Anwendungsbeispiel: 1. Montage: Schlauch rechtwinklig abschneiden. Zur leichten Montage Nippel mit Seifenlösung benetzen
Anwendungsbeispiel: 2. Montage: Nippel in den Schlauch stecken und zügig bis zum Anschlag eindrücken
Anwendungsbeispiel: 3. Montage: Schlauch ist fertig montiert und kann mit Druck beaufschlagt werden
Anwendungsbeispiel: Demontage: Schlauch mit einem Messer seitlich aufschneiden, dabei die Nippelrippen nicht beschädigen - Leckagegefahr!
Artikel-Nr.:
     6012-13511244
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     69610
EAN/GTIN:
     4050571648473
Suchbegriffe:
Druckluftsteckverbinder
Gerade Steckverbinder
L-Steckverbinder Pneumatik
Pneumatik Aufschraubsteckverbinder

90°-Steckanschluss G 3/8" Ü-Mutter 9,5 STPW90 3810

Werkstoffe: Stahl verzinkt *wird ohne Kunststoffring geliefert
Weitere Informationen:
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 22,08*
€ 29,27*
3 Tage
532
€ 8,90*
ab € 22,21*
€ 29,38*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 25,07*
€ 33,08*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,08*
€ 39,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,80*
€ 39,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,48*
€ 37,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,91*
€ 35,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,27*
€ 34,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,07*
€ 29,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.