Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

45°-Steckanschluss 15 L Ü-Mutter, 12,7mm STPW45 M2212


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STPW45M2212 45°-Steckanschluss 15 L Überwurfmutter, 12,7mm GSP-Schl.
STPW45M2212 45°-Steckanschluss 15 L Überwurfmutter, 12,7mm GSP-Schl.
Anwendungsbeispiel: 1. Montage: Schlauch rechtwinklig abschneiden. Zur leichten Montage Nippel mit Seifenlösung benetzen
Anwendungsbeispiel: 2. Montage: Nippel in den Schlauch stecken und zügig bis zum Anschlag eindrücken
Anwendungsbeispiel: 3. Montage: Schlauch ist fertig montiert und kann mit Druck beaufschlagt werden
Anwendungsbeispiel: Demontage: Schlauch mit einem Messer seitlich aufschneiden, dabei die Nippelrippen nicht beschädigen - Leckagegefahr!
Artikel-Nr.:
     6012-13511245
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     69604
EAN/GTIN:
     4050571648381
Suchbegriffe:
Druckluft-Steckverbinder
Druckluftsteckverbinder
Pneumatik-Steckverbinder
Überwurfmutter

45°-Steckanschluss 15 L Ü-Mutter, 12,7mm STPW45 M2212

Werkstoffe: Stahl verzinkt *wird ohne Kunststoffring geliefert
Weitere Informationen:
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: überwurfmutter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 40,12*
€ 51,97*
2 Tage
290
€ 5,90*
ab € 40,39*
€ 52,09*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 41,63*
€ 53,50*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,50*
€ 63,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,71*
€ 62,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,64*
€ 59,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,41*
€ 57,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,48*
€ 56,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,63*
€ 49,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.