Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Führunsgzylinder m.Gleitl.Kolb.100mm ZDFM 100/100 G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Kompaktzylinder mit Führung
Exemplarische Darstellung: Kompaktzylinder mit Führung
Zeichnung: Kompaktzylinder mit Führung
Schaltsymbol: geführter Zylinder
Artikel-Nr.:
     6012-13513054
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     45901
EAN/GTIN:
     4050571809898
Suchbegriffe:
Führungszylinder
Stellzylinder
führungszylinder

Führunsgzylinder m.Gleitl.Kolb.100mm ZDFM 100/100 G

Werkstoffe: Körper und Platte: Aluminium eloxiert, Führungsstangen: Stahl hart verchromt, Kolbenstange: Stahl hart verchromt, Kolben: Aluminium mit Magneteinlage, Dichtung: NBR / PUR Temperaturbereich: -20°C bis max. +80°C Betriebsdruck: max. 10 bar
Weitere Informationen:
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.028,26*
€ 1.129,38*
3 Tage
7
€ 5,90*
ab € 1.024,39*
€ 1.130,26*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 1.034,60*
€ 1.139,36*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.139,36*
€ 1.355,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.124,32*
€ 1.337,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.085,13*
€ 1.291,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.060,82*
€ 1.262,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.034,60*
€ 1.231,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.