| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-13517916 Herst.-Nr.: 45052 EAN/GTIN: 4050571413972 |
| |
|
| | |
| Elektr. 3-Wege-Kugelhahn (L),G 1 1/4",24-240V KH 3/114 L ELI230 ES Vorteile: 2 zusätzliche Endschalter, Drehmomentabschaltung, variable Spannung (Gleich- oder Wechselspannung), Handnotbetätigung, im Antriebsgehäuse integrierte Heizung Kugelhahn Werkstoffe: Gehäuse: 1.4408, Kugel: 1.4408, Dichtung: PTFE (15% GF) / FKM Temperaturbereich: -20°C bis max. +180°C Eigenschaften: Druckeinlass von allen drei Seiten möglich Einsatzbereich: Wasser, Öl, Druckluft, Vakuum (max. Weitere Informationen: | | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kugelventil, Wasserkugelhahn, 3-Wege-Kugelhahn, Abzweigkugelhahn, Dreifach-Kugelhahn, Dreiwege-Kugelhahn, Druckluft 3-Wege-Kugelhahn, Gas 3-Wege-Kugelhahn, Heizungs 3-Wege-Kugelhahn, Hydraulik 3-Wege-Kugelhahn, Wasser 3-Wege-Kugelhahn, Winkel-Kugelhahn, Winkelkugelhahn, edelstahl kugelhahn landefeld, elektrisch angetriebener kugelhahn, elektrischer kugelhahn 11/4" |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.002,67* | € 1.162,07* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.012,93* | € 1.173,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|