Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupplungsstecker G 1/4 Zoll (IG) KSGI 14 NW7 PO BA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KSGI14NW7POBA Kupplungsstecker (NW7,2) G 1/4", POM absperrend
KSGI14NW7POBA Kupplungsstecker (NW7,2) G 1/4", POM absperrend
Exemplarische Darstellung: Kupplungsstecker mit Innengewinde, POM
Exemplarische Darstellung: Steckerabmessung
Schaltsymbol: absperrend
Artikel-Nr.:
     6012-13554338
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     35713
EAN/GTIN:
     4050571450137
Suchbegriffe:
Schnellkupplung Druckluft
Schnellverschluss-Kupplung Druckluf...
Schnellverschlusskupplung Druckluft
Stecker für Druckluftschnellkupplun...

Kupplungsstecker G 1/4 Zoll (IG) KSGI 14 NW7 PO BA

Typ POM: Werkstoffe: Körper: POM schwarz, Federn und Ventil: Edelstahl 1.4310, Dichtungen: NBR Temperaturbereich: -20°C bis max. +80°C Betriebsdruck: 0 - 10 bar Typ PVDF: Werkstoffe: Körper: PVDF weiß, Federn und Ventil: Edelstahl 1.4571, Dichtungen: FKM Temperaturbereich: -20°C bis max. +120°C Betriebsdruck: 0 - 8 bar Hinweis: Kupplungsdosen und Kupplungsstecker (offen oder absperrend) können beliebig kombiniert werden.
Weitere Informationen:
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 23,24*
€ 30,17*
3 Tage
31
€ 8,90*
ab € 23,30*
€ 30,29*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 26,44*
€ 34,12*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,12*
€ 40,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,04*
€ 40,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,81*
€ 39,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,08*
€ 36,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,27*
€ 36,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,44*
€ 31,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.