Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinder Kolb. 20mm H. 80mm ZDM 20/80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZDM20/80 ISO 6432-Zylinder, doppeltwirkend, Kolben 20mm,Hub 80mm
ZDM20/80 ISO 6432-Zylinder, doppeltwirkend, Kolben 20mm,Hub 80mm
Exemplarische Darstellung: Rundzylinder, doppeltwirkend, Standard
Zeichnung: Rundzylinder ISO 6432
Schaltsymbol: Standard
Artikel-Nr.:
     6012-13564111
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     17238
EAN/GTIN:
     4050571811907
Suchbegriffe:
ISO-Zylinder
Normzylinder
Pneumatik-Normzylinder
Zylinder ISO 15552

Zylinder Kolb. 20mm H. 80mm ZDM 20/80

Werkstoffe: Kopf und Fuß: Aluminium eloxiert, Zylinderrohr: 1.4301, Kolbenstange: 1.4305, Dichtung: NBR / PUR Temperaturbereich: -20°C bis max. +80°C Betriebsdruck: max. 10 bar Optional: Viton-Dichtungen (kein Magnetkolben möglich) -V, ATEX-Zulassung Ex II 2GD c T5 T100° -20°C <= Ta <= 80°C -X* *verfügbar ab Kolben 16 mm
Weitere Informationen:
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
321
€ 5,90*
ab € 40,31*
€ 52,60*
€ 5,46*
ab € 41,29*
€ 53,62*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 42,38*
€ 55,27*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,27*
€ 65,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,53*
€ 64,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,49*
€ 61,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,14*
€ 59,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,20*
€ 58,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,38*
€ 50,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.