Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manometer 100mm MW 40100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MW40100 Manometer waagerecht, 100mm, 0 - 40 bar
MW40100 Manometer waagerecht, 100mm, 0 - 40 bar
Exemplarische Darstellung: Manometer waagerecht
Artikel-Nr.:
     6012-13569270
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     21501
EAN/GTIN:
     4050571513504
Suchbegriffe:
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Druckmessgerät
Manometer

Manometer 100mm MW 40100

Werkstoffe: Gehäuse: Kunststoff schwarz, Messsystem und Zeigerwerk: Cu-Legierung, Sichtscheibe: Kunststoff glasklar, (Ø 100: Gehäuse: Stahl schwarz, Messsystem und Zeigerwerk: Cu-Legierung, Sichtscheibe: Kunststoff glasklar) Anschlussgewinde: G 1/4"
**, rückseitig zentrisch Klasse: 2.5 Temperaturbereich: Umgebung: -20°C bis max. +60°C, Messstoff: max.
Weitere Informationen:
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 16,54*
€ 23,10*
2 Tage
12
€ 8,90*
ab € 16,76*
€ 23,22*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 18,94*
€ 26,16*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,16*
€ 31,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,69*
€ 30,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,21*
€ 28,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,19*
€ 27,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,66*
€ 26,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,94*
€ 22,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.