Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinder Kolb. 25mm H. 60mm NAD 25/60-AG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NAD25/60-AG ISO 21287-Zylinder, doppeltw., Kolben 25mm, Hub 60mm
NAD25/60-AG ISO 21287-Zylinder, doppeltw., Kolben 25mm, Hub 60mm
Exemplarische Darstellung: Kompaktzylinder, doppeltwirkend, Kolbenstange mit Außengewinde
Zeichnung: Kompaktzylinder ISO 21287, Standard
Zeichnung: Kolbenstange mit Außengewinde
Schaltsymbol: Standard
Artikel-Nr.:
     6012-13569332
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     248001
EAN/GTIN:
     4050571517465
Suchbegriffe:
ISO-Zylinder
Normzylinder
Pneumatik-Normzylinder
Zylinder ISO 15552

Zylinder Kolb. 25mm H. 60mm NAD 25/60-AG

Werkstoffe: Kopf und Fu: Aluminium, Zylinderrohr: Aluminium eloxiert, Kolbenstange: Edelstahl, Dichtung: NBR/Polyurethan Temperaturbereich: -20°C bis +80°C Betriebsdruck: max. 10 bar Ausfhrung: mit Magnetkolben Zylinderschaltertyp: D, A Optional: Kolbenstange mit Auengewinde -AG
Weitere Informationen:
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
€ 5,90*
ab € 39,75*
€ 52,04*
€ 5,00*
ab € 40,49*
€ 52,97*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 41,80*
€ 54,49*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,49*
€ 64,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,87*
€ 64,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,40*
€ 59,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,06*
€ 58,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,91*
€ 57,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,80*
€ 49,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.