Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PA-Spiralschlauch G3/8"-12x9mm 2,5mtr. SPKD 3812/2,5 GELB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PA-Spiralschlauch G3/8"-12x9mm 2,5mtr. SPKD 3812/2,5 GELB
Artikel-Nr.:
     6012-13583183
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     41763
EAN/GTIN:
     4050571636630
Suchbegriffe:
Druckluftspiralschlauch
Spiralschlauch
druckluftspiralschlauch 2,5m
spiralschlauch

PA-Spiralschlauch G3/8"-12x9mm 2,5mtr. SPKD 3812/2,5 GELB

Werkstoff: PA 12 W Temperaturbereich: -40°C bis max. +90°C Standardfarbe: blau Optional: Farben schwarz, natur, rot und gelb Vorteile: mit Drehanschlüssen für langsame Drehbewegungen, um das Verdrehen der Schläuche zu vermeiden, axiale Abgänge für mehr Arbeitsraum *Anschluss starr, **nur Farbe Schwarz: DIN 74324
Weitere Informationen:
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: landefeld spiralschlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,79*
€ 121,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,24*
€ 118,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,15*
€ 113,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,47*
€ 111,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,86*
€ 97,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.