Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überwurfmutter 4mm, MS KM 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KM4MS Überwurfmutter f. Klemmringverschraubung 4 (M8x1)mm, Messing
KM4MS Überwurfmutter f. Klemmringverschraubung 4 (M8x1)mm, Messing
Exemplarische Darstellung: Überwurfmutter für Messing-Verschraubung
Artikel-Nr.:
     6012-13592670
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     11275
EAN/GTIN:
     4050571441425
Suchbegriffe:
Überwurfmutter
überwurfmutter

Überwurfmutter 4mm, MS KM 4

Werkstoffe: Körper: Messing, Dichtung: Polymer Temperaturbereich: -40°C bis max. +100°C (mit Polymerdichtung: -20°C bis max. +80°C) Hinweis: Die Messing-Klemmringverschraubungen sind nicht mit Schneidring-Rohrverschraubungen ISO 8434-1 (DIN 2353) kombinierbar. Bei Verwendung von weichem Kupferrohr ist der Korrekturfaktor von 0,65 anzuwenden (Druck x 0,65).
Weitere Informationen:
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 0,45*
€ 0,74*
2 Tage
1000
€ 8,90*
ab € 0,46*
€ 0,76*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 0,75*
€ 1,20*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.