Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KM4MS Überwurfmutter f. Klemmringverschraubung 4 (M8x1)mm, Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KM4MS Überwurfmutter f. Klemmringverschraubung 4 (M8x1)mm, Messing
KM4MS Überwurfmutter f. Klemmringverschraubung 4 (M8x1)mm, Messing
Exemplarische Darstellung: Überwurfmutter für Messing-Verschraubung
Artikel-Nr.:
     955-KM 4 MS
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     KM 4 MS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Überwurfmutter
landefeld überwurfmutter
überwurfmutter
Temperaturbereich: -60°C bis max. +300°C (mit Dichtung: -20°C bis max. +80°C) Empfohlene Rohrwerkstoffe: Kupfer, Polyamid (mit Verstärkungshülse) Hinweis: Die Messing-Klemmringverschraubungen sind nicht mit Schneidring-Rohrverschraubungen ISO 8434-1 (DIN 2353) kombinierbar. Bei Verwendung von weichem Kupferrohr ist der Korrekturfaktor von 0,65 anzuwenden (Druck x 0,65). Bei Verwendung von Polyamidrohr gelten die Betriebsdrücke des Rohres. Werkstoffe: Messing
Weitere Informationen:
Rohrdurchmesser (außen):
4 (M8x1) MM
Gewinde:
M 8x1
Betriebsdruck mit hartem Kupferrohr:
150 BAR
Temperaturbereich:
-60 bis +300 GC
Gewicht:
0,0043 KG
Weitere Suchbegriffe: KM4MS, DIN EN 1254-2, Klemmringverschraubungen, Klemmverschraubungen, Messing-Klemmringverschraubungen, Überwurfmuttern, Verschraubungen mit Klemmring
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 0,45*
€ 0,72*
Lager 955
1754
€ 8,90*
ab € 0,46*
€ 0,74*
€ 3,90*
ab € 0,75*
€ 1,17*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,74*
€ 0,8806
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,63*
€ 0,7497
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,61*
€ 0,7259
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,56*
€ 0,6664
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,54*
€ 0,6426
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,46*
€ 0,5474
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.