Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drucksensor PBS2AB025SG1SSDNMA0Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6012-13661140
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     6074118
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer

Drucksensor PBS2AB025SG1SSDNMA0Z

Drucksensoren, PBS plus, PBS2-AB025SG1SSDNMA0Z, Druckart: Absolutdruck, Druckeinheit: bar, Messbereich: 0 bar ... 25 bar, 0 psi ... 363 psi, Genauigkeit: = ± 0,5 % der Spanne, Prozessanschluss: G A nach DIN 3852-E, Kanalbohrung: 3,5 mm, Standard, Prozesstemperatur: 20 °C ... +85 °C, Dichtung: NBR-Dichtung installiert, FPM/FKM-Dichtung beiliegend, Ausgangssignal: IO-Link/PNP/NPN + 4 mA .
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP67
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 347,88*
€ 409,05*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 345,81*
€ 409,60*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 348,62*
€ 412,82*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 412,82*
€ 491,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 406,21*
€ 483,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 380,15*
€ 452,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 368,82*
€ 438,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 348,62*
€ 414,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.