Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaismodul DC 24 V,4 Wechsler 858-354


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012-13750844
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     858-354
EAN/GTIN:
     4055143568333
Suchbegriffe:
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais

Relaismodul DC 24 V,4 Wechsler 858-354

Relaismodul
Eingangsnennspannung DC 24 V
4 Wechsler
Grenzdauerstrom 5 A
mit Handbedienung
Bahn
Statusanzeige rot
31 mm Baubreite
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Komplettgerät mit Sockel:
ja
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Mit LED-Anzeige:
ja
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Antrieb, Polung:
gepolt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
4
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 11,46*
€ 14,62*
17 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,45*
ab € 11,90*
€ 15,16*
5
€ 5,00*
ab € 13,058*
€ 16,658*
Lager 6012
5
Frei Haus
ab € 13,466*
€ 17,176*
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 13,53415*
€ 17,20415*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 17,176*
€ 20,43944
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,986*
€ 19,02334
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,386*
€ 18,30934
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,466*
€ 16,02454
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 85,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-128
ab € 13,37*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-183
ab € 3,15*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-017
ab € 11,70*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-023
ab € 11,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-024
ab € 11,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-502/000-023
ab € 13,05*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-502/000-024
ab € 13,04*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-503/000-002
ab € 13,05*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-503/000-024
ab € 13,05*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-504/000-002
ab € 13,09*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-504/000-005
ab € 13,05*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-505/000-007
ab € 13,04*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-505/000-012
ab € 13,04*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-506/000-005
ab € 13,06*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-006
ab € 11,50*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.