Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-13852346 Herst.-Nr.: 1870289 EAN/GTIN: 3660849569853 |
| |
|
| | |
| Funk-Rauchwarnmelder f.Home Alarm 1870289 Der Funk-Rauchwarnmelder der Protect-Produktfamilie ermöglicht eine Alarmierung bei Raucherkennung und meldet dieses der Alarmzentrale Weitere Informationen: | | Wirkprinzip: | optisch | Lautstärke: | 85 dB(A) | Rauchschalter: | nein | Mit Orientierungslicht: | nein | Art des Test-/Pauseknopfes: | Prüftaste | Montageart: | Aufbau | Geeignet für Kanalbefestigung: | nein | Standalone: | ja | Vernetzbar über Kabel: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 53,01* | € 67,82* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 53,10* | € 67,91* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 53,77* | € 68,77* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 53,87* | € 68,90* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 54,63* | € 69,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|