Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-13863821 Herst.-Nr.: 30055722 EAN/GTIN: 4010312323687 |
| |
|
| | |
| Funk-1-Kanal-Taster anthrazit matt F1T55E-am Funk-1-Kanal-Taster im E-Design55, 80x80mm außen, Rahmen-Innenmaß 55x55mm, 15mm hoch. Erzeugt die Energie für Funktelegramme selbst bei Tastendruck, daher ohne Anschlussleitung und kein Stand-by-Verlust. Funktaster mit einer Wippe können ein auswertbares Signal senden: Wippe unten im Bereich der Markierung drücken. Die Halteplatte kann auf eine ebene Fläche geschraubt oder mit der beiliegenden Klebefolie an die Wand, auf Glas oder auf Möbel geklebt werden. Weitere Informationen: | | Mit Handsender: | nein | Wandsender: | ja | Fenstersender: | nein | Mit Fernbedienung: | nein | Signalübertragung: | Funk | Anzahl der Kanäle: | 1 | Montageart: | Aufputz | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Thermoplast | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 29,51* | € 39,17* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 29,56* | € 39,29* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 30,34* | € 40,37* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 31,77* | € 42,30* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 32,13* | € 42,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|