Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsschelle für 2 Kabel 14mm 1015 D 14 G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Befestigungsschelle für 2 Kabel 14mm 1015 D 14 G
Befestigungsschelle für 2 Kabel 14mm 1015 D 14 G
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012-13958872
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1009473
EAN/GTIN:
     4012196458691
Suchbegriffe:
Halterungsschellen
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden

Befestigungsschelle für 2 Kabel 14mm 1015 D 14 G

Befestigungsschelle mit einem mittigen Befestigungspunkt für 2 Kabel oder 2 Rohre
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
14 mm
Durchmesser:
14 mm
Anzahl der Kabel/Rohre:
2
Mit Abstand zur Wand:
nein
Ausführung:
einlappig
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 6,90*
ab € 0,24*
€ 0,43*
13 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,572*
€ 0,7664*
100
€ 5,00*
ab € 0,5791*
€ 0,7691*
Lager 6012
100
Frei Haus
ab € 0,5967*
€ 0,7867*
19 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,6184*
€ 0,7984*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,7867*
€ 0,93617
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7567*
€ 0,90047
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7167*
€ 0,85287
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,5967*
€ 0,71007
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 78,67* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.