Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zubehör Sicherheits-Laser OS32C-ECBL-02M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zubehör Sicherheits-Laser OS32C-ECBL-02M
Artikel-Nr.:
     6012-13961535
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     OS32C-ECBL-02M
EAN/GTIN:
     4547648823500
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel

Zubehör Sicherheits-Laser OS32C-ECBL-02M

Zubehör Sicherheits-Laser Scanner OS32C
Weitere Informationen:
Kabeltyp:
SF/UTP
Kategorie:
5E
Länge:
2 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
M12
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(4)
Steckverbindergehäuse Anschluss 1:
IEC 61076-2-101-A1 M12-D
Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 1:
Metall
Steckverbindergehäuse Anschluss 2:
sonstige
Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 2:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 169,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,68*
€ 243,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,14*
€ 241,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,20*
€ 231,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,18*
€ 220,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,95*
€ 202,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.