Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Würgenippel offen EMN-O 32 RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012-15059544
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     50062296
EAN/GTIN:
     4007685017848
Suchbegriffe:
Kabeleinsteckstutzen
Würgenippel
würgenippel m32
würgenippel

Würgenippel offen EMN-O 32 RAL7035

Einfache Kabeldurchführung mit festgelegter Öffnung für Rundkabel, einfache Montage durch großflächigen Sechskant.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
32 mm
Ausführung:
offen
Mit Zugentlastung:
nein
Dichtbereich:
11..22 mm
Für Wandstärke:
1..14 mm
Schutzart (IP):
IP54
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
ja
Farbe:
grau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
100
1
€ 9,70*
ab € 0,115*
€ 0,202*
20
€ 5,00*
ab € 0,152*
€ 0,27*
13 Tage
unbekannt
20
€ 6,99*
ab € 0,1627*
€ 0,285*
Lager 6012
20
€ 3,90*
ab € 0,1775*
€ 0,3075*
26 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,90*
ab € 0,1852*
€ 0,3252*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,3075*
€ 0,36593
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2575*
€ 0,30643
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2475*
€ 0,29453
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2275*
€ 0,27073
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2175*
€ 0,25883
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,1775*
€ 0,21123
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 6,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.