Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WISKA Offener Würgenippel M32 RAL7035 IP54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht - WISKA Offener Würgenippel M32 RAL7035 IP54
Artikeldetailsicht - WISKA Offener Würgenippel M32 RAL7035 IP54
Artikel-Nr.:
     9653-EMN-O32
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     50062296
EAN/GTIN:
     4007685622967
Suchbegriffe:
Kabeleinsteckstutzen
Würgenippel
würgenippel m32
würgenippel
Würgenippel offene Ausführung M32x1,5, IP54, RAL 7035
Weitere Informationen:
Ausführung der Oberfläche (Produktfarbe)::
7035 RAL
Nenndurchmesser:
32 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
Lichtgrau
Schutzart:
54 IP
Weitere Suchbegriffe: Wiska, offene Würgelnippe, M32
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9653
100
1
€ 9,70*
ab € 0,115*
€ 0,202*
20
€ 5,00*
ab € 0,152*
€ 0,27*
13 Tage
unbekannt
20
€ 6,99*
ab € 0,1627*
€ 0,285*
20
€ 3,90*
ab € 0,1775*
€ 0,3075*
26 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,90*
ab € 0,1852*
€ 0,3252*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9653
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,202*
€ 0,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,171*
€ 0,203
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,162*
€ 0,193
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,147*
€ 0,175
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,141*
€ 0,168
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,115*
€ 0,137
pro Stück
Lagerstand: Lager 9653
Versand: Lager 9653
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,70*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9653
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.