Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsschelle Edelstahl rostfrei AFCSS20-SS316-ML(10)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Befestigungsschelle aus rostfreiem Edelstahl
Befestigungsschelle aus rostfreiem Edelstahl
Befestigungsschelle aus rostfreiem Edelstahl
Befestigungsschelle aus rostfreiem Edelstahl
Artikel-Nr.:
     6012-15061650
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     166-50613
EAN/GTIN:
     4031026310534
Suchbegriffe:
Deckel-Fass
Deckel-Stahlfass
Deckelfass
Kunststoff-Deckelfass

Befestigungsschelle Edelstahl rostfrei AFCSS20-SS316-ML(10)

Einfache Sicherung von Metallschutzschläuchen. Die AFCSS Befestigungsschelle dient als zusätzliche Sicherung für den Metallschutzschlauch.
Weitere Informationen:
Geeignet für Rohrdurchmesser:
20 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 (V4A)
Befestigungsart:
Schraubloch
Farbe:
Edelstahl
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,00*
ab € 6,311*
€ 8,111*
20 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 6,51*
€ 8,35*
Lager 6012
10
Frei Haus
ab € 6,502*
€ 8,362*
18 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 6,85*
€ 8,82*
1
€ 4,00*
ab € 6,22*
€ 8,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,362*
€ 9,95078
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,072*
€ 9,60568
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,502*
€ 7,73738
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 83,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TRU Components
1593478
ab € 2,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.