Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton AFCSS20-SS-ML Befestigungsschelle schraubbar 166-50613 Bündel-Ø (Fest)=20mm 1St


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S18253
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     166-50613
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deckel-Fass
Deckel-Stahlfass
Deckelfass
Kunststoff-Deckelfass
Befestigungs-Clip aus rostfreiem Edelstahl.
Features:

Befestigungsschelle
schraubbar
Weitere Informationen:
Herst.-Teilenr.:
166-50613
Typ:
AFCSS20-SS-ML
Temperaturbereich:
-10 - +80 °C °C
Halogenfrei:
Nein
Befestigungsart:
schraubbar
Bündel-Ø (Fest):
20 mm
Material:
Edelstahl
Max. Temperatur:
+80 °C
Min. Temperatur:
-10 °C
Produkt-Art:
Befestigungsschelle
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 6,191*
€ 8,001*
19 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 6,25*
€ 8,18*
10
Frei Haus
ab € 6,378*
€ 8,238*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 6,20*
€ 8,66*
21 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 6,83*
€ 8,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TRU Components
1593478
ab € 2,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.