Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellrohr NW7, blaugrau BCAV-H-07-BG


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     6012-15069237
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10109207
EAN/GTIN:
     4007686084108
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Wellenrohr
Wellrohr

Wellrohr NW7, blaugrau BCAV-H-07-BG

Kunststoff-Schutzschlauch zum Schutz von Kabeln vor mechanischen Belastungen, Sand und Feuchtigkeit.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
7 mm
Außendurchmesser:
10 mm
Innendurchmesser:
6,4 mm
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Werkstoffgüte:
Polyamid 6
Druckfestigkeit:
320 N
Einsatztemperatur:
-40..125 °C
Schutzart (IP):
IP68
Brandschutz nach UL 94:
V2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: wellrohr
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 31,80*
€ 41,89*
€ 4,00*
ab € 31,20*
€ 42,17*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 32,96*
€ 43,14*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 43,14*
€ 51,3366
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 42,69*
€ 50,8011
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 40,46*
€ 48,1474
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 39,20*
€ 46,648
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 38,41*
€ 45,7079
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 32,96*
€ 39,2224
pro Packung
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 0,6592* pro Meter)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.