Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiska 10109207 BCAV-H-07-BG Wellrohr Grau 6.4mm 50m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W406172
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10109207
EAN/GTIN:
     4007686084115
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Wellenrohr
Wellrohr
Kunststoff-Schutzschlauch zum Schutz von Kabeln vor mechanischen Belastungen, Sand und Feuchtigkeit.
Weitere Informationen:
Länge:
50 m
Farbe:
grau
Brandschutz-Eigenschaft:
V2
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
10109207
Typ:
BCAV-H-07-BG
Temperaturbereich:
-40 - +125 °C °C
Biegeradius:
23 mm
Wellrohr-Besonderheiten:
halogenfrei + UV-beständig + ölbeständig
Innen-Ø:
6.4 mm
Material:
Polyamid 6
Außen-Ø:
10 mm
Herstellerfarbe:
Grau
Max. Temperatur:
+125 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Wellrohr
Weitere Suchbegriffe: wellrohr, Wiska, BCAV-H-07-BG, Kabelschutz, Kabel-Schutz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 31,80*
€ 41,89*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 31,20*
€ 42,17*
€ 3,90*
ab € 32,96*
€ 43,14*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 42,17*
€ 50,18
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 41,32*
€ 49,17
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 40,89*
€ 48,66
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 38,59*
€ 45,92
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 36,85*
€ 43,85
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 36,43*
€ 43,35
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 31,20*
€ 37,13
pro Packung
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 0,624* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.