Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewebeschlauch selbstschließend WPET-SCF10B.50


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Gewebeschlauch selbstschließend WPET-SCF10B.50
Gewebeschlauch selbstschließend WPET-SCF10B.50
Artikel-Nr.:
     6012-15069850
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     4852001005
EAN/GTIN:
     4049504216957
Suchbegriffe:
Geflechtschlauch
Hohlgeflechtschlauch
Gewebeschlauch
Schlauch mit Gewebeeinlage

Gewebeschlauch selbstschließend WPET-SCF10B.50

FIPJACK® Gewebeschlauch-selbstschließend hochflammgeschützt WPET-SCF aus hochwertigem PET V0. Er ist ein selbsteinrollendes und überlappendes Gewebeband mit verbesserten Brandeigenschaften (V0) für die einfache Bündelung von Kabeln und Leitern. Durch die seitliche Schlitzung ist der Gewebeschlauch selbst zur nachträglichen Kabelbündelung geeignet.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
10 mm
Bündeldurchmesser:
8..10 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyester (PET)
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
schwarz
Offen (nachträglich montierbar):
ja
Temperatur:
-55..150 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 170,88*
€ 208,31*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 172,88*
€ 209,93*
Frei Haus
ab € 188,05*
€ 229,29*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 194,01*
€ 236,36*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 236,36*
€ 281,2684
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 228,32*
€ 271,7008
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 223,21*
€ 265,6199
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 213,37*
€ 253,9103
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 194,01*
€ 230,8719
pro Packung
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 3,8802* pro Meter)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.