| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-8950126 Herst.-Nr.: WPET-SCF10B.50 EAN/GTIN: 4049504216957 |
| |
|
| | |
| FIPJACK® Gewebeschlauch-selbstschließend hochflammgeschützt WPET-SCF aus hochwertigem PET V0. Er ist ein selbsteinrollendes und überlappendes Gewebeband mit verbesserten Brandeigenschaften (V0) für die einfache Bündelung von Kabeln und Leitern. Durch die seitliche Schlitzung ist der Gewebeschlauch selbst zur nachträglichen Kabelbündelung geeignet. Farbe: schwarz, Halogenfrei: true, Oberflächenschutz: unbehandelt, Werkstoffgüte: Polyester (PET), Temperatur: -55...150 °C, Brandschutz nach UL94: V0, Zulassung nach UR: false, Werkstoff: Kunststoff, Nenndurchmesser: 10 mm, Bündeldurchmesser: 8...10 mm, Offen (nachträglich montierbar): true, Zulassung nach NF F 16-101: false, Zulassung nach DIN 5510: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Fränkische Rohrwerke | Produkt Typ: | WPET-SCF10B.50 | Ident Code: | 4852001005 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 170,88* | € 208,31* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 172,88* | € 209,93* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 188,05* | € 229,29* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 194,01* | € 236,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Meter (ab € 3,4576* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|