| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-15075376 Herst.-Nr.: 19910160 EAN/GTIN: 4013960106602 |
| | |
|
| | |
| Doppelsteckmuffe NW 160 Kabuflex #19910160 Die Doppelsteckmuffe SD ist eine sanddichte Kunststoff-Steckmuffe aus PE-HD, in Farbe schwarz, halogenfrei. Verwendet wird diese Doppelsteckmuffe für die sanddichte Verbindung von Kabuflex-Rohren. Die Verbindung von Kabuflex mit Doppelsteckmuffe und Profildichtring WD ist auf jedem Rohr wasserdicht bis 0,5 bar. Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Polyethylen (PE) | Halogenfrei: | ja | Oberflächenschutz: | unbehandelt | Oberfläche poliert: | nein | Farbe: | schwarz | Innendurchmesser: | 160 mm | Außendurchmesser: | 167,4 mm | Mit Gummidichtung: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 5,62* | € 7,98* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 5,97* | € 8,44* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 6,5525* | € 9,2625* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 6,621* | € 9,361* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 6,76* | € 9,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|