Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium-Steckmuffe AMS-E 63


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium-Steckmuffe AMS-E 63
Aluminium-Steckmuffe AMS-E 63
Artikel-Nr.:
     6012-15075529
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     20950063
EAN/GTIN:
     4013960176193
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Steckmuffe
Steckmuffe
steckmuffe alu fränkische
steckmuffe

Aluminium-Steckmuffe AMS-E 63

AMS-E ist eine Aluminium-Steckmuffe aus stranggepresstem Aluminium. Verwendet wird diese Muffe zur Verbindung des Aluminiumrohres Alu Steck-ES. VDE 0605 DIN EN 61386-21
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Aluminium
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Güte der Oberflächenbeschichtung:
unbeschichtet
Oberfläche poliert:
nein
Oberfläche gebürstet:
nein
Halogenfrei:
ja
Ausführung:
Steck
Mit Sperrfunktion:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: steckmuffe alu
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,46*
ab € 3,61*
€ 5,37*
2 Tage
78
1
€ 5,90*
ab € 3,6207*
€ 5,3807*
21 Tage
unbekannt
20
€ 5,90*
ab € 4,4642*
€ 5,7242*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 4,09*
€ 6,04*
22 Tage
unbekannt
20
€ 5,50*
ab € 4,827*
€ 6,157*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.