Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchhalter Kunststoff RQH AD54,5sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlauchhalter Kunststoff RQH AD54,5sw
Schlauchhalter Kunststoff RQH AD54,5sw
Artikel-Nr.:
     6012-15083105
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15030025248
EAN/GTIN:
     4025113199904
Suchbegriffe:
Wellschlauch
flexa wellschlauch
wellschlauch

Schlauchhalter Kunststoff RQH AD54,5sw

Schlauchhalter RQH optionales Zubehör: Deckel RQHD und Verbindungssteg RQHV Material: Kunststoff (PA), Farbe: schwarz (auch in grau lieferbar) Temperaturbereich: -40°C ...+120°C Zulassungen: VDE geprüft EN/IEC 61386-23 / Lloyds Register of Shipping / Gost Eigenschaften: Durchgangsloch zur Besfestigung mittels Schrauben / Rippenfixierung zur Zugentlastung / unterschiedliche Größen aneinander reihbar / einsetzbar in C-Profilschienen
Weitere Informationen:
Geeignet für Rohrdurchmesser:
54,5 mm
Geschlossen:
nein
Geeignet für Schutzschläuche:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
sonstige
Anreihbar:
ja
Max. Anzahl der Rohre:
1
Befestigungsart:
Schraubloch
Farbe:
schwarz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 2,361*
€ 3,291*
20 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 2,3723*
€ 3,3123*
37 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 2,4079*
€ 3,3479*
10
€ 5,95*
ab € 2,63459*
€ 3,63459*
Lager 6012
10
€ 3,90*
ab € 2,673*
€ 3,683*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,683*
€ 4,38277
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,433*
€ 4,08527
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,223*
€ 3,83537
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,673*
€ 3,18087
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 36,83* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
15030025207
ab € 0,60*
Ähnlich
Flexa
15030025209
ab € 0,6582*
Ähnlich
Flexa
15030025211
ab € 0,66*
Ähnlich
Flexa
15030025213
ab € 0,71*
Ähnlich
Flexa
15030025216
ab € 0,75*
Ähnlich
Flexa
15030025221
ab € 1,2264*
Ähnlich
Flexa
15030025229
ab € 1,31*
Ähnlich
Flexa
15030025236
ab € 1,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.