| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-15192248 Herst.-Nr.: 2CPX031096R9999 EAN/GTIN: 4011617310969 |
| |
|
| | |
| Blendrahmen Tür 3R wifi BL630W Blendrahmen und >wifi< Tür mit Lüftungsöffnungen und Kunststoffeinsatz für verbessertes wifi Signal, passend zu Stromkreisverteiler UK63 , Stahlblech pulverbeschichtet, Farbe: alpinweiß, RAL 9016, der Tip-in-Türverschluss besticht durch sein modernes Design und die einfache Bedienbarkeit, für mehr Sicherheit ist ein Sicherheitsschloss als Zubehör erhältlich, leichtes Abnehmen von Blendrahmen und Tür mit Putzausgleichsmöglichkeit Weitere Informationen: | | Ausführung: | Schutztür | Ausführung als Sichttür: | nein | Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung: | nein | Breite: | 384 mm | Höhe: | 622 mm | Tiefe: | 33 mm | EMV-Ausführung: | nein | Werkstoff: | Stahl | Ausführung der Oberfläche: | pulverbeschichtet | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 38,46* | € 50,88* | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 38,90* | € 50,99* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 39,91* | € 52,36* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 40,36* | € 53,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|