Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennschalter 33603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trennschalter 33603
Trennschalter 33603
Artikel-Nr.:
     6012-15198612
Hersteller:
     Wöhner
Herst.-Nr.:
     33603
EAN/GTIN:
     4021267336035
Suchbegriffe:
Lasttrenner
Lasttrennschalter
NH-Lasttrenner
Sicherungslasttrenner

Trennschalter 33603

Sicherungslast-Trennschalter mit einfachem Anschluss oben und unten.
Weitere Informationen:
Ausführung als Hauptschalter:
nein
Ausführung als Sicherheitsschalter:
nein
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
630 A
Geeignet für Sicherungseinsätze:
NH3
Polzahl:
3
Mit Sicherungsüberwachung:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Geeignet für Bodenbefestigung:
nein
Geeignet für Frontbefestigung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 254,04*
€ 297,87*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 253,95*
€ 298,43*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 256,46*
€ 300,66*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 256,71*
€ 309,02*
€ 5,95*
ab € 330,46*
€ 387,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 300,66*
€ 357,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 299,22*
€ 356,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 291,87*
€ 347,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 280,03*
€ 333,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 256,46*
€ 305,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.