Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IR-Sender SO983


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-15225667
Hersteller:
     wenglor sensoric
Herst.-Nr.:
     SO983
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
einweg-lichtschranke

IR-Sender SO983

Weitere Informationen:
Mit Zeitfunktion:
nein
Max. Schaltabstand:
10000 mm
Breite des Sensors:
12 mm
Höhe des Sensors:
12 mm
Länge des Sensors:
71,9 mm
Spannungsart:
DC
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
€ 8,00*
ab € 64,01*
€ 81,27*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 64,77*
€ 82,16*
€ 5,00*
ab € 71,15*
€ 89,33*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 73,47*
€ 92,02*
21 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 100,88*
€ 124,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,02*
€ 109,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,29*
€ 108,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,49*
€ 105,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,40*
€ 98,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,47*
€ 87,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.