Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterspannungsrelais 3AC50-400Hz AA9943.12 230/400V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unterspannungsrelais 3AC50-400Hz AA9943.12 230/400V
Unterspannungsrelais 3AC50-400Hz AA9943.12 230/400V
Artikel-Nr.:
     6012-15233648
Hersteller:
     DOLD
Herst.-Nr.:
     0031606
EAN/GTIN:
     4030641316068
Suchbegriffe:
Asymmetrierelais
Einphasenspannungsrelais
Netzüberwachungsrelais
Spannungsrelais

Unterspannungsrelais 3AC50-400Hz AA9943.12 230/400V

Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Spannungsmessbereich 1:
400 V
Spannungsart des Messbereichs:
AC
Ansprechwert Spannung:
340..420 V
1-Phasen-Unterspannung möglich:
nein
3-Phasen-Unterspannung möglich:
ja
1-Phasen-Überspannung möglich:
nein
3-Phasen-Überspannung möglich:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
55 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 197,03*
€ 234,59*
Frei Haus
ab € 198,67*
€ 237,01*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 199,88*
€ 241,45*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 204,02*
€ 244,30*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 232,77*
€ 274,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,30*
€ 290,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,25*
€ 287,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,98*
€ 271,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,79*
€ 260,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,02*
€ 242,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.