Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMV-Filter f.FR-A 540 GL FN 3359-250-28


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EMV-Filter f.FR-A 540 GL FN 3359-250-28
EMV-Filter f.FR-A 540 GL FN 3359-250-28
Artikel-Nr.:
     6012-15264004
Hersteller:
     Mitsubishi
Herst.-Nr.:
     104663
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EMV-Filter
Netzentstörfilter
mitsubishi electric emv-filter
netzentstörfilter

EMV-Filter f.FR-A 540 GL FN 3359-250-28

Funkentstörfilter für FR-A&F-02160-02600
C2 100m
C4 100m
Weitere Informationen:
Geeignet als Sinus-Filter:
nein
Geeignet als du/dt-Filter:
nein
Geeignet als Funk-Entstörfilter:
ja
Geeignet als Tonfrequenzsperre:
nein
Polzahl, Primärseite:
3
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50 Hz
Bemessungsstrom bei AC:
250 A
Schutzart (IP):
IP00
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 746,98*
€ 832,60*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 750,23*
€ 833,14*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 752,39*
€ 840,46*
€ 5,95*
ab € 893,92*
€ 984,72*
15 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 958,67*
€ 1.045,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 840,46*
€ 1.000,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 824,27*
€ 980,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 791,02*
€ 941,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 775,42*
€ 922,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 752,39*
€ 895,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.