Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mitsubishi FN 3359-250-28 f.A-90K F-110K Funk-Entstörfilter 104663


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EMV-Filter f.FR-A 540 GL FN 3359-250-28
EMV-Filter f.FR-A 540 GL FN 3359-250-28
Artikel-Nr.:
     986-1363288
Hersteller:
     Mitsubishi
Herst.-Nr.:
     104663
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EMV-Filter
Netzentstörfilter
mitsubishi electric emv-filter
netzentstörfilter
Funkentstörfilter für FR-A&F-02160-02600; C2 100m; C4 100m
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom bei AC:
250 A
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50 Hz
Schutzart (IP):
IP00
Polzahl, Primärseite:
3
Geeignet als Sinus-Filter:
false
Geeignet als du/dt-Filter:
false
Geeignet als Funk-Entstörfilter:
true
Geeignet als Tonfrequenzsperre:
false
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 746,98*
€ 832,60*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 750,23*
€ 833,14*
Frei Haus
ab € 752,39*
€ 840,46*
€ 5,95*
ab € 893,92*
€ 984,72*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 958,67*
€ 1.045,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.045,06*
€ 1.243,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.022,67*
€ 1.216,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 993,68*
€ 1.182,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 974,99*
€ 1.160,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 958,67*
€ 1.140,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.