Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschienung 9MODUL/HI EVG16/3X1PHAS#291489


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verschienung 9MODUL/HI EVG16/3X1PHAS#291489
Verschienung 9MODUL/HI EVG16/3X1PHAS#291489
Artikel-Nr.:
     6012-15271114
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     291489
EAN/GTIN:
     4015082914899
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Phasenschiene

Verschienung 9MODUL/HI EVG16/3X1PHAS#291489

Euro-Vario-Sammelschiene für Hilfsschaltereinsatz, keine Endkappen notwendig
Weitere Informationen:
Anzahl der Phasen:
3
Polzahl:
1
Geeignet für Anzahl Geräte:
9
Teilungsmaß:
0 mm
Querschnitt:
16 mm²
Länge:
33 mm
Zuschneidbar:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
9
Bemessungsdauerstrom Iu:
80 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,95*
ab € 9,38*
€ 11,18*
43 Tage
nicht lagernd
20
€ 7,90*
ab € 10,50*
€ 12,35*
20
Frei Haus
ab € 11,3155*
€ 13,2955*
Lager 6012
20
Frei Haus
ab € 11,809*
€ 13,869*
22 Tage
unbekannt
20
€ 5,50*
ab € 13,30*
€ 15,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 13,869*
€ 16,50411
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,809*
€ 14,05271
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 277,38* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.