Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel RS-232/V. 30,5m 9539


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Leitungen; 9x24AWG; RS232; Line; Cu; geschirmt,Al-PET Folie; PVC
Leitungen; 9x24AWG; RS232; Line; Cu; geschirmt,Al-PET Folie; PVC
Artikel-Nr.:
     6012-15605765
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     9539.00U305
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beldenkabel
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung

Kabel RS-232/V. 30,5m 9539

Weitere Informationen:
Steckverbindertyp Anschluss 1:
D-Sub
Steckverbindertyp Anschluss 2:
D-Sub
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
305
Frei Haus
ab € 3,05837*
€ 3,70837*
304
Frei Haus
ab € 2,97237*
€ 3,72214*
Lager 6012
305
Frei Haus
ab € 3,09856*
€ 3,74856*
5
€ 6,90*
ab € 2,93*
€ 6,59*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 305 Meter
€ 3,74856*
€ 4,46079
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 3,09856*
€ 3,68729
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 305 Meter
Mindestbestellmenge: 305 Meter ( entspricht € 1.143,3108* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,79*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,59*
Zubehör
Würth Elektronik
3003310A
ab € 72,28*
Zubehör
Würth Elektronik
30405S
ab € 49,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.