| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-15877015 Herst.-Nr.: 658038-000 EAN/GTIN: 4015899988038 |
|
|
| | |
| Einschleifsicherung GURO-E214-TNS Einschleifsicherung E 214 / A für Masteinbau für Mast-Innen-Ø ab 80 mm. Für Türgröße ab 75 x 200 mm. 2 Stück Sicherungssockel 16 A / D01-E14, 5 Stück Doppelmantelklemmen, PE- und N- Abgangsklemmen. Komplette rückseitige Vorverdrahtung. Transparenter Deckel mit Schraubverschluss, Schutzart IP 21 für 2 Zugangskabel bis 5 x 16 mm² oder 3 Kabel bis 5 x 10 mm² Weitere Informationen: | | Werkstoff: | sonstige | Breite: | 55 mm | Höhe: | 225 mm | Gewicht: | 0,45 kg | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 68,05* | € 87,00* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 66,81* | € 87,11* | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 65,96* | € 88,39* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 70,13* | € 89,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|