Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse 0,5-4mmq weiß 770-325


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Buchse 0,5-4mmq weiß 770-325
Buchse 0,5-4mmq weiß 770-325
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012-15900304
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     770-325
EAN/GTIN:
     4044918252515
Suchbegriffe:
Leistungsstecker
Leuchten-Steckverbinder
Leuchtensteckverbinder
Zugentlastung

Buchse 0,5-4mmq weiß 770-325

Buchse
mit Zugentlastungsgehäuse
5-polig
Kod. A
4,00 mm²
weiß
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchse
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstrom:
25 A
Polzahl:
5
Schutzart (IP):
IP20
Anschlussart:
Federzuganschluss
Kabeldurchmesser:
9..13 mm
Anschlussquerschnitt (feindrähtig):
0,5..4 mm²
Anschlussquerschnitt (eindrähtig):
0,5..4 mm²
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,45*
ab € 4,0948*
€ 5,0948*
42 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 4,19*
€ 5,21*
20 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 4,19*
€ 5,21*
25
€ 5,46*
ab € 4,2608*
€ 5,2908*
Lager 6012
25
Frei Haus
ab € 4,4652*
€ 5,4952*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 5,4952*
€ 6,53929
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,0152*
€ 5,96809
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,4652*
€ 5,31359
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 137,38* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-720
ab € 2,96*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-101
ab € 0,17*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-131
ab € 0,16928*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-201
ab € 0,388*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-450/000-001
ab € 0,5218*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-450/000-002
ab € 0,5218*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
897-2005
ab € 40,44*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-450
ab € 0,5218*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-111
ab € 0,17*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-221
ab € 0,388*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.