Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussleitung 3x1,5mmq schwarz 771-9993/306-301


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Anschlussleitung 3x1,5mmq schwarz 771-9993/306-301
Anschlussleitung 3x1,5mmq schwarz 771-9993/306-301
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012-15900313
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     771-9993/306-301
EAN/GTIN:
     4044918586535
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Eca-Verlängerungskabel
Eca-Verlängerungsleitung
Verlängerungskabel Eca

Anschlussleitung 3x1,5mmq schwarz 771-9993/306-301

konfektionierte Übergangsleitung
Eca
Buchse/Schutzkontakt-Stecker
3-polig
Kod. A
H05VV-F 3G 1,5 mm²
3 m
1,50 mm²
schwarz
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
16 A
Polzahl:
3
Schutzart (IP):
IP20
Art der konfektionierten Leitung:
sonstige
Ausführung Seite 1:
Buchse
Ausführung Seite 2:
Netzstecker
Leiterendenbehandlung:
ultraschallverdichtete Aderenden
Gesamtlänge:
3000 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 6,03*
€ 8,61*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 6,72819*
€ 9,56819*
17 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 6,9356*
€ 9,8656*
€ 5,00*
ab € 7,05*
€ 10,03*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 7,98*
€ 11,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-101
ab € 0,17*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-131
ab € 0,16928*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-201
ab € 0,388*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-310
ab € 0,762*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-450/000-001
ab € 0,5218*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-450/000-002
ab € 0,5218*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-450
ab € 0,5318*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-111
ab € 0,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.