Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse AI 0,5 - 8 WH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aderendhülse AI 0,5 - 8 WH
Aderendhülse AI 0,5 - 8 WH
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-15903130
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3200014
EAN/GTIN:
     4017918093662
Suchbegriffe:
Aderendhülse

Aderendhülse AI 0,5 - 8 WH

Aderendhülse, Hülsenlänge: 8 mm, Länge: 14 mm, Farbe: weiß
Weitere Informationen:
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
0,5 mm²
Hülsenlänge:
8 mm
Isoliert:
ja
Werkstoff der Isolation:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0112*
€ 0,0163*
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,01117*
€ 0,01657*
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,0112*
€ 0,0166*
11 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,01155*
€ 0,01705*
Lager 6012
100
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,0128*
€ 0,0186*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0186*
€ 0,02213
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0171*
€ 0,02035
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0128*
€ 0,01523
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 1,86* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1207983
ab € 177,32*
Zubehör
Phoenix Contact
1212034
ab € 117,58*
Zubehör
Phoenix Contact
1212043
ab € 131,99*
Zubehör
Phoenix Contact
1212045
ab € 140,47*
Zubehör
Phoenix Contact
1212046
ab € 139,85*
Zubehör
Phoenix Contact
1212719
ab € 123,31*
Zubehör
Phoenix Contact
1212720
ab € 122,77*
Zubehör
Phoenix Contact
1213144
ab € 132,32*
Zubehör
Phoenix Contact
1213146
ab € 132,86*
Zubehör
Phoenix Contact
1213154
ab € 131,61*
Zubehör
Phoenix Contact
1213156
ab € 133,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.