Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zackband ZB 8,lgs:41-50


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zackband ZB 8,lgs:41-50
Zackband ZB 8,lgs:41-50
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-15903329
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1052015:0041
EAN/GTIN:
     4017918194741
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Klemmenmarkierung
Zackband
Durchführungsklemmenleiste

Zackband ZB 8,lgs:41-50

Zackband, 10-teilig, längs bedruckt mit den fortlaufenden Zahlen: 41 ... 50, weiß, für Klemmenbreite: 8,2 mm
Weitere Informationen:
Aufdruck:
sonstige
Codierungsrichtung:
horizontal und vertikal
Rastermaß:
8,2 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 0,60*
€ 0,86*
18 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 0,6076*
€ 0,8926*
10
€ 5,46*
ab € 0,625*
€ 0,895*
10
€ 5,95*
ab € 0,63266*
€ 0,90266*
Lager 6012
10
€ 3,90*
ab € 0,708*
€ 1,008*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,008*
€ 1,19952
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,958*
€ 1,14002
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,908*
€ 1,08052
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,868*
€ 1,03292
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,708*
€ 0,84252
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 10,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Phoenix Contact
1052015:0061
ab € 0,59*
Ähnlich
Phoenix Contact
1052015:0071
ab € 0,60*
Ähnlich
Phoenix Contact
1052015:0081
ab € 0,59*
Ähnlich
Phoenix Contact
1052015:0091
ab € 0,60*
Ähnlich
Phoenix Contact
1053014:0021
ab € 0,60*
Ähnlich
Phoenix Contact
1053014:0031
ab € 0,60*
Ähnlich
Phoenix Contact
1053014:0041
ab € 0,60*
Ähnlich
Phoenix Contact
1053014:0051
ab € 0,60*
Ähnlich
Phoenix Contact
1053014:0061
ab € 0,60*
Ähnlich
Phoenix Contact
1053014:0071
ab € 0,60*
Ähnlich
Phoenix Contact
1053014:0081
ab € 0,60*
Ähnlich
Phoenix Contact
1051919
ab € 6,25*
Ähnlich
Phoenix Contact
1053014:0091
ab € 0,60*
Ähnlich
Phoenix Contact
1051016:0011
ab € 0,60*
Ähnlich
Phoenix Contact
1051016:0021
ab € 0,60*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.