Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Print-Klemmenblock zum einlöten links MKDSO 2,5/ 3-L


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Print-Klemmenblock zum einlöten links MKDSO 2,5/ 3-L
Print-Klemmenblock zum einlöten links MKDSO 2,5/ 3-L
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-15911673
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1707221
EAN/GTIN:
     4017918136819
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme

Print-Klemmenblock zum einlöten links MKDSO 2,5/ 3-L

Leiterplattenklemme, Nennstrom: 24 A, Bemessungsspannung (III/2): 400 V, Nennquerschnitt: 2,5 mm², Anzahl der Potenziale: 3, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl pro Reihe: 3, Artikelfamilie: MKDSO 2,5/..-L, Rastermaß: 5 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Montage: Wellenlöten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Farbe: grün, Pin-Layout: Lineares Pinning, Pinlänge [P]: 3,5 mm, Anzahl der Lötpins pro Potenzial: 1, Verpackungsart: verpackt im Karton.
Weitere Informationen:
Höhe:
18,05 mm
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
3
Anzahl der Etagen:
1
Rastermaß der Anschlüsse:
5 mm
Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:
sonstige
Bemessungsstrom In:
24 A
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Überspannungskategorie:
III
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
250
€ 6,99*
ab € 0,0164*
€ 0,024*
13 Tage
nicht lagernd
250
Frei Haus
ab € 1,48*
€ 1,61*
250
Frei Haus
ab € 1,54064*
€ 1,68064*
Lager 6012
250
Frei Haus
ab € 1,60776*
€ 1,75776*
38 Tage
nicht lagernd
250
€ 7,90*
ab € 1,62789*
€ 1,77789*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 1,75776*
€ 2,09173
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 1,72776*
€ 2,05603
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 1,68776*
€ 2,00843
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 1,65776*
€ 1,97273
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 1,61776*
€ 1,92513
pro Stück
ab 1875000 Stück
€ 1,60776*
€ 1,91323
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 439,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2853899
ab € 1,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.