Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattenklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3461-40990215
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1707221
EAN/GTIN:
     4017918136819
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Leiterplattenklemme steht orthogonal auf der Leiterplatte. Raster 5 mm.
Weitere Informationen:
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
3
Anzahl der Etagen:
1
Rastermaß der Anschlüsse:
5 mm
Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:
0°/180° (horizontal)
Bemessungsstrom In:
24 A
Anschlussart Leiter:
Schraubanschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.14 mm² | 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.25 mm² | 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.14 mm² | 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.14 mm² | 0.75 mm²
Anschlussart Leiterplatte:
Lötanschluss
Werkstoff der Anschlussoberfläche:
Zinn
Durchmesser des Anschlusspins:
1.4 mm
Länge des Pins:
3.5 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Gehäusefarbe:
grün
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Betriebstemperatur:
-40 °C | 105 °C
Art der Leiterplattenbefestigung:
Anschlusskontakt
Weitere Suchbegriffe: leiterplattenklemme
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
250
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,4502*
€ 1,7016*
18 Tage
nicht lagernd
250
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,49*
€ 1,72*
250
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,55064*
€ 1,78064*
250
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,61776*
€ 1,83776*
13 Tage
nicht lagernd
250
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,63789*
€ 1,85789*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 1,7016*
€ 2,0249
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,6802*
€ 1,99944
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,4502*
€ 1,72574
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 425,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2853899
ab € 1,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.