Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dübel SXS 8x150 Z


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-15913978
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     092683
EAN/GTIN:
     4006209926833
Suchbegriffe:
Langschaftdübel
Schraubanker
Allrounddübel
Allzweckdübel

Dübel SXS 8x150 Z

Der fischer Langschaftdübel SXS ist ein Dübel aus hochwertigem Nylon. Aufgrund der geringen Verankerungstiefe von 40 mm lässt sich der Langschaftdübel besonders wirtschaftlich verarbeiten. Der fischer Langschaftdübel SXS-T ist besonders geeignet für die Befestigung von leichten Holzkonstruktionen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Universaldübel
Bohrlochdurchmesser:
8 mm
Mit Schraube:
ja
Geeignet für Schraubendurchmesser:
4,5..6 mm
Geeignet für Sechskant-Holzschraube:
ja
Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder:
nein
Bohrlochtiefe:
160 mm
Länge:
150 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
725
€ 6,40*
ab € 23,64*
€ 31,49*
€ 5,00*
ab € 30,46*
€ 39,81*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 31,33*
€ 40,98*
3 Tage
725
€ 6,40*
ab € 33,64*
€ 44,01*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 36,00725*
€ 46,66725*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 40,98*
€ 48,7662
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 40,74*
€ 48,4806
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 38,54*
€ 45,8626
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 37,02*
€ 44,0538
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 35,67*
€ 42,4473
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 31,33*
€ 37,2827
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,2532* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.