Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EKLIPS-Kabelbf. ECS-1519


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EKLIPS-Kabelbf. ECS-1519
EKLIPS-Kabelbf. ECS-1519
Artikel-Nr.:
     6012-15914741
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     ECS-1519
EAN/GTIN:
     4013339751365
Suchbegriffe:
Abstandschellen
Abstandsschelle
Halterungsschellen
Kabel-Organizer

EKLIPS-Kabelbf. ECS-1519

E-Klips, Flanschkabelschelle, zum Aufschlagen mit dem Hammer auf verschiedenste Trägerflansche, für Kabel und Rohrbefestigung. Abmessungen (ca, Maße) für Flanschstärke T : 2 - 4 mm für Rohr-Ø : 15 - 19 mm Werkstoff : Stahl, mechanisch verzinkt/passiviert nach DIN EN ISO 9227
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
19 mm
Durchmesser:
15..19 mm
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
ja
Ausführung:
einlappig
Befestigungsart:
Steckbefestigung
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Halogenfrei:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,00*
ab € 0,3791*
€ 0,5091*
Lager 6012
100
Frei Haus
ab € 0,3905*
€ 0,5205*
100
€ 5,95*
ab € 0,48433*
€ 0,64433*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,38433*
€ 0,65433*
17 Tage
unbekannt
100
€ 6,50*
ab € 0,5001*
€ 0,6701*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,5205*
€ 0,6194
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4805*
€ 0,5718
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4605*
€ 0,548
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3905*
€ 0,4647
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 52,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.