Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abschlussklemme grün FFKDSA1/V1-7,62


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abschlussklemme grün FFKDSA1/V1-7,62
Abschlussklemme grün FFKDSA1/V1-7,62
Artikel-Nr.:
     6012-15915607
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1790490
EAN/GTIN:
     4017918044367
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme

Abschlussklemme grün FFKDSA1/V1-7,62

Leiterplattenklemme, Nennstrom: 17,5 A, Bemessungsspannung (III/2): 630 V, Nennquerschnitt: 1,5 mm², Anzahl der Potenziale: 1, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl pro Reihe: 1, Artikelfamilie: FFKDS(A)/V1, Rastermaß: 7,62 mm, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Montage: Wellenlöten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 90 °, Farbe: grün, Pin-Layout: Lineares Doppel-Pinning, Pinlänge [P]: 3,4 mm, Anzahl der Lötpins pro Potenzial: 2, Verpackungsart: verpackt im Karton.
Weitere Informationen:
Höhe:
17 mm
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
1
Anzahl der Etagen:
1
Rastermaß der Anschlüsse:
7,62 mm
Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:
sonstige
Bemessungsstrom In:
17,5 A
Bemessungsspannung:
630 V
Bemessungsstoßspannung:
6 kV
Überspannungskategorie:
III
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
250
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,35792*
€ 0,48792*
18 Tage
unbekannt
250
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,4017*
€ 0,5417*
250
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,4132*
€ 0,5432*
38 Tage
nicht lagernd
250
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,42245*
€ 0,55245*
Lager 6012
250
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,43112*
€ 0,56112*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,56112*
€ 0,66773
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,48112*
€ 0,57253
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,47112*
€ 0,56063
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,43112*
€ 0,51303
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 140,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1204517
ab € 3,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.