Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halter TM3A-C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Halter TM3A-C
Halter TM3A-C
Artikel-Nr.:
     6012-15920113
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     TM3A-C
EAN/GTIN:
     0074983581207
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter

Halter TM3A-C

Weitere Informationen:
Länge:
22,2 mm
Breite:
15,8 mm
Höhe:
9,5 mm
Für max. Bündeldurchmesser:
7,6 mm
Befestigungsart:
kleben
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
500
€ 6,99*
ab € 0,3996*
€ 0,519*
500
Frei Haus
ab € 0,419*
€ 0,519*
Lager 6012
500
Frei Haus
ab € 0,42314*
€ 0,52314*
1
€ 6,90*
ab € 0,51*
€ 1,13*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,52314*
€ 0,62254
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,50314*
€ 0,59874
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,42314*
€ 0,50354
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 261,57* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.