Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung M40x1,5 32-26/26-20 bg 240PA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012-15920286
Hersteller:
     Pflitsch
Herst.-Nr.:
     bg 240PA
EAN/GTIN:
     4050366131777
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung kunststoff ip68
kabelverschraubungen pflitsch
kabelverschraubung

Kabelverschraubung M40x1,5 32-26/26-20 bg 240PA

Kabelverschraubung blueglobe, aus Polyamid, Dichteinsatz aus TPE inkl. heraustrennbarem Inlet zur Erweiterung des Dichtbereiches, großflächige und schonende Kabelabdichtung, Zugentlastung bis Klasse B nach EN 62444, O-Ring aus HNBR, Schutzarten IP 68 bis 15 bar, IP 69, UL Type 4X, sehr gute mechanische und thermische Eigenschaften, hohe Korrosions-, Verschleiß- und Vibrationsbeständigkeit, hohe UV-Stabilität, Brandschutz-Klasse UL 94-HB, Zulassungen VDE, UL Listed, DNV GL, Anschlussgewinde kurz M40x1,5
Dichtbereich 20-32 mm
Temperaturbereich -20 bis 120°C
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
40
Gewindesteigung:
1,5 mm
Gewindelänge:
12 mm
Schlüsselweite:
45 mm
Sechskant Eckmaß:
49,5 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
20..32 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 2,9096*
€ 4,0496*
10
€ 5,46*
ab € 2,901*
€ 4,091*
Lager 6012
10
€ 3,90*
ab € 3,133*
€ 4,353*
2 Tage
11
1
€ 5,99*
ab € 3,79*
€ 5,78*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,353*
€ 5,18007
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,093*
€ 4,87067
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,903*
€ 4,64457
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,133*
€ 3,72827
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 43,53* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pflitsch
514GFK/240/OR
ab € 1,55*
Zubehör
Pflitsch
1420/240
ab € 0,7064*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.